AUTOQUIP TLA-023-0020 โต๊ะยกและเอียง, แพลตฟอร์มกว้าง 48 นิ้ว, สูง 29 นิ้ว, ความจุ 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ความยาวฐาน | 41.5 " |
ความกว้างฐาน | 17.5 " |
องศา | 45 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
ความสูงลดลง | 6" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 41.5 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 17.5 " |
มอเตอร์ HP | 0.5 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 29 " |
เวลา | วินาที 35 |
ความยาวในการเดินทาง | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 191.25 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทล-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | วินาที 50 | ปอนด์ 8000 | 56 " | 60 " | 54 " | - | RFQ
|
ทล-025-0040 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 48 " | 48 " | 47 " | - | RFQ
|
ทล-025-0060 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 40 | ปอนด์ 6000 | 48 " | 48 " | 47 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.