AUTOQUIP TLA-025-0060 โต๊ะยกและเอียง, แพลตฟอร์มกว้าง 48 นิ้ว, สูง 33 นิ้ว, ความจุ 6000 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ความยาวฐาน | 47 " |
ความกว้างฐาน | 23 " |
องศา | 45 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 6000 |
ความสูงลดลง | 8" |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 48 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 48 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 47 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 23 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
ยกสูง | 33 " |
เวลา | วินาที 40 |
ความยาวในการเดินทาง | 25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 382.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | เวลา | ความจุโหลด | แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทล-022-0080 | 1.5 | 52.5 " | 34 " | วินาที 50 | ปอนด์ 8000 | 56 " | 60 " | 54 " | - | RFQ
|
ทล-023-0020 | 0.5 | 41.5 " | 17.5 " | วินาที 35 | ปอนด์ 2000 | 48 " | 48 " | 41.5 " | - | RFQ
|
ทล-025-0040 | 1 | 47 " | 23 " | วินาที 35 | ปอนด์ 4000 | 48 " | 48 " | 47 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.