Ingersoll-rand 728na3 | ปืนลมทั่วไป 1/2 นิ้ว | 3y518 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 นิ้ว | AD3CQK 3Y518

INGERSOLL-RAND 728NA3 ปืนสั้นอัดลม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3CQK รุ่น: 728NA3ข้ามอ้างอิง: 3Y518

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿23,359 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.0
ขนาดเชย1 / 2 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 950
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP1/2
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.5 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ3.10 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.87
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหันกลับCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มน้ำหนักเครื่องมือความเร็วตัวแปรขนาดเชยความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch | AE4GDY 5KB 23 7802RAใช่4.026.02.50 ปอนด์ใช่3 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000อลูมิเนียม฿11,275
INGERSOLL-RAND 7803RA สว่านลม คันเร่งปรับความเร็วได้ | AE4GEA 5KB25 7803RAใช่4.027.03.30 ปอนด์ใช่1 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500อลูมิเนียม฿15,150
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill ปืนพกทั่วไป 3/8 นิ้ว | AE4JRM 5LA56 7802Aไม่4.026.02.40 ปอนด์ใช่3 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000อลูมิเนียม฿8,607
INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 นิ้ว | AF6QRD 20CK94 7803AKCไม่4.027.03.63 ปอนด์ไม่1 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500โลหะ฿14,949

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 728NA3 ปืนสั้นอัดลม 1/2 นิ้ว
฿23,359 / หน่วย