Ingersoll-rand 7803akc | ปืนลมทั่วไป 1/2 นิ้ว | 20ck94 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 7803AKC Air Drill General Pistol 1/2 นิ้ว | AF6QRD 20CK94

INGERSOLL-RAND 7803AKC ปืนสั้นอัดลม 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6QRD รุ่น: 7803AKCอ้างไขว้: 20CK94
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
฿14,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
CFM @ โหลดเต็ม27.0
ขนาดเชย1 / 2 "
ประเภทดอกสว่านkeyless
หน้าที่General
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุโลหะ
วัสดุที่ใช้ผลิตโลหะ
HP1/2
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 29 / 32 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ3.63 ปอนด์
UPC663023019833
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)5.89
ความยาวเรือ (ซม.)24.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.81
รหัส HS8467115020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหันกลับCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มน้ำหนักเครื่องมือความเร็วตัวแปรขนาดเชยความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
INGERSOLL-RAND 728NA3 Air Drill General Pistol 1/2 นิ้ว | AD3CQK 3Y518 728NA 3ไม่5.0-3.10 ปอนด์ใช่1 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 950อลูมิเนียม฿23,359
INGERSOLL-RAND 7802RA Air Drill General Pistol 3/8 Inch | AE4GDY 5KB 23 7802RAใช่4.026.02.50 ปอนด์ใช่3 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000อลูมิเนียม฿11,275
INGERSOLL-RAND 7803RA สว่านลม คันเร่งปรับความเร็วได้ | AE4GEA 5KB25 7803RAใช่4.027.03.30 ปอนด์ใช่1 / 2 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500อลูมิเนียม฿15,150
INGERSOLL-RAND 7802A Air Drill ปืนพกทั่วไป 3/8 นิ้ว | AE4JRM 5LA56 7802Aไม่4.026.02.40 ปอนด์ใช่3 / 8 "ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2000อลูมิเนียม฿8,607

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7803AKC ปืนสั้นอัดลม 1/2 นิ้ว
฿14,949 / หน่วย