INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S รอกโซ่ลม 1100 ปอนด์ ยกสูง 10 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่อากาศ |
ปริมาณลม | 65 ถึง 70 scfm |
ความกดอากาศ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เบรค | วงดนตรีที่ปรับได้ |
สี | สีแดง |
Control | จี้ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 3-1 / 4 "ถึง 6" |
ขนาดขาเข้า | 1 / 2 "NPT |
ยก | 10 ฟุต |
ยกความเร็ว | 0 ถึง 41 fpm |
ความจุโหลด | 1100 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 16.875 " |
เส้นโค้งรัศมีขั้นต่ำ | 42 " |
ระดับเสียง | 85 dBA |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 21 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.75 " |
รีฟวิง | 1 |
แขวน | แข็งไปที่รถเข็น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.