INGERSOLL-RAND 77A60P107 เครื่องเจียรขยายมุม ยาว 17-9/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดมุมขยาย |
อากาศไหลเข้า | 3 / 8 "NPT |
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ | 9.8 |
CFM @ โหลดเต็ม | 39 |
หน้าที่ | ด้านอุตสาหกรรม |
ไอเสีย | ด้าน |
ความเร็วฟรี | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6000 |
ประเภทเครื่องบด | พิมพ์ฮิต |
จัดการวัสดุ | โลหะ |
HP | 1.5 |
ล็อค | ความปลอดภัย |
นาที. ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17 9 / 16 " |
ความดันที่ต้องการ | 90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดแกนหมุน | 5 / 8 "-11 |
เค้น | คันโยก |
UPC | 663023010212 |
ความเร็วตัวแปร | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8467290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.