Ingersoll-rand 7803rakc สว่านลมแบบไร้กุญแจ | 5la72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 7803RAKC สว่านลม สไตล์ปืนพก ระดับอุตสาหกรรม ขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว | AE4JTB 5LA72

INGERSOLL-RAND 7803RAKC สว่านลม, แบบปืน, พิกัดสำหรับงานอุตสาหกรรม, ขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4JTB รุ่น: 7803RAKCข้ามอ้าง: 5LA72
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
฿16,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.0
ตลับลูกบอลและลูกกลิ้ง
CFM @ โหลดเต็ม27.0
ขนาดเชย1 / 2 "
ประเภทดอกสว่านkeyless
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
HP1/2
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 9 / 16 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับใช่
สไตล์ปืนพก
ประเภทคันเร่งทริกเกอร์
น้ำหนักเครื่องมือ3.30 ปอนด์
UPC663023019086
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.53
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาสำหรับการใช้งานรวมถึงการเจาะการเลื่อยการคว้านวาล์วการขัดกระบอกสูบและการแปรงลวด
  • ตัวเครื่องอะลูมิเนียมเพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด
  • ลูกปืนและลูกกลิ้งช่วยให้การทำงานราบรื่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ตลับHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 7804XPA ปืนเจาะลม 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAประกอบด้วย1.9ตลับลูกปืนคู่-3 / 8 "7.25 "ใช่1.71 ปอนด์฿8,876
INGERSOLL-RAND 7802RAKC สว่านลม, 4 CFM, 2000 RPM, คันเร่งปรับความเร็วได้ | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCอลูมิเนียม4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1/23 / 8 "6.5 "ใช่2.50 ปอนด์฿10,966
INGERSOLL-RAND 7802AKC ปืนอัดลม 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCอลูมิเนียม4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1/23 / 8 "6.875 "ไม่2.50 ปอนด์฿9,506
INGERSOLL-RAND 7803A ปืนอัดลมทั่วไป 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803Aโลหะ4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "ไม่3.59 ปอนด์฿13,226
สว่านลม INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33 7LM3A43สกินซูล6.50ลูกบอล0.751 / 4 "11 7 / 64 "ไม่3.9 ปอนด์฿86,227

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7803RAKC สว่านลม, แบบปืน, พิกัดสำหรับงานอุตสาหกรรม, ขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว
฿16,242 / หน่วย