อิงเกอร์ซอลล์-แรนด์ 7lm3a43 | สว่านลม | 485r33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สว่านลม INGERSOLL-RAND 7LM3A43 | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 สว่านลม

In Stock
รายการ: CD3ATY รุ่น: 7LM3A43ข้ามอ้างอิง: 485R33
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
฿86,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องเจาะอากาศ
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์6.50
ตลับลูกบอล
รูปแบบตัวมุมฉาก
ประเภทของร่างกายมุมฉาก
CFM @ โหลดเต็ม26.0
ขนาดเชย3 / 8 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000
รถไฟเกียร์ของดาวเคราะห์
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
วัสดุที่ใช้ผลิตสกินซูล
HP0.75
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 7 / 64 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
ความยาวของมุมขวา11-7 / 64 "
ระยะชัก1"
ประเภทคันเร่งคันโยก
น้ำหนักเครื่องมือ3.9 ปอนด์
แรงบิด10 ถึง 270 นิ้ว - ปอนด์
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.18

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ตลับHPนาที. ขนาดท่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับน้ำหนักเครื่องมือราคา
INGERSOLL-RAND 7804XPA ปืนเจาะลม 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPAประกอบด้วย1.9ตลับลูกปืนคู่-3 / 8 "7.25 "ใช่1.71 ปอนด์฿8,876
INGERSOLL-RAND 7802RAKC สว่านลม, 4 CFM, 2000 RPM, คันเร่งปรับความเร็วได้ | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCอลูมิเนียม4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1/23 / 8 "6.5 "ใช่2.50 ปอนด์฿10,966
INGERSOLL-RAND 7802AKC ปืนอัดลม 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCอลูมิเนียม4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1/23 / 8 "6.875 "ไม่2.50 ปอนด์฿9,506
INGERSOLL-RAND 7803RAKC สว่านลม สไตล์ปืนพก ระดับอุตสาหกรรม ขนาดหัวจับ 1/2 นิ้ว | AE4JTB 5LA72 7803RAKCอลูมิเนียม4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1/23 / 8 "8 9 / 16 "ใช่3.30 ปอนด์฿16,242
INGERSOLL-RAND 7803A ปืนอัดลมทั่วไป 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803Aโลหะ4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "ไม่3.59 ปอนด์฿13,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 สว่านลม
฿86,227 / หน่วย