Ingersoll-rand 7ln3a44 สว่านลม 600 รอบต่อนาที 90 Psi | 3y508 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 สว่านลม งานอุตสาหกรรม มุมขวา 3/4 HP | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 สว่านลม งานอุตสาหกรรม มุมฉาก 3/4 แรงม้า

In Stock
รายการ: AD3CQD รุ่น: 7LN3A44ข้ามอ้างอิง: 3Y508
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
฿85,031 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสว่านลมมุมขวา
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์4.2
ตลับลูกบอลสองแถว
CFM @ โหลดเต็ม26.0
ขนาดเชย1 / 2 "
ประเภทดอกสว่านคีย์
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 600
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP3/4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การหันกลับไม่
ความยาวของมุมขวา4-1 / 8 "
สไตล์มุมฉาก
ประเภทคันเร่งคันโยก
น้ำหนักเครื่องมือ4.20 ปอนด์
ความเร็วตัวแปรใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงและพื้นที่ จำกัด
  • มีกุญแจหัวจับสำหรับขันและคลายขากรรไกรของหัวจับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์ตลับน้ำหนักเครื่องมือCFM @ โหลดเต็มขนาดเชยความเร็วฟรีจัดการวัสดุราคา
INGERSOLL-RAND QA2759D สว่านลมอุตสาหกรรมมุมขวา 1/4 นิ้ว -28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1.37 ปอนด์16.01 / 4 "-28ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2700ประกอบด้วย฿55,128
INGERSOLL-RAND QA2754D สว่านลมอุตสาหกรรมมุมขวา 1/4 นิ้ว -28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0ลูกบอลและลูกกลิ้ง1.47 ปอนด์16.01 / 4 "-28ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 2700ประกอบด้วย฿77,146

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 สว่านลม งานอุตสาหกรรม มุมฉาก 3/4 แรงม้า
฿85,031 / หน่วย