<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> 7rll2c6 | Nut Runner 27.0 Cfm 15 To 110 In.-lb. | 1fyp8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb.

In Stock
รายการ: AA9VBJ รุ่น: 7RLL2C6อ้างไขว้: 1FYP8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿139,904 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกอ่อนนุช Runner
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM @ โหลดเต็ม27.0
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ระบบไดรฟ์คลัทช์เบาะแบบพลิกกลับได้
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1400
ความกว้างหัว1"
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13 3 / 32 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด Soft Draw25 ถึง 100 นิ้ว - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)43.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8467115020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • ฐานไปด้านบน (1-5 / 16 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ โหลดเต็มขนาดไดรฟ์ระบบไดรฟ์ความเร็วฟรีความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Nut Runner 16.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "คลัทช์เบาะแบบพลิกกลับได้ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6001"13.125 "฿112,711
INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Nut Runner 1/4 นิ้ว Direct Drive 90 Psi | AG7ABW 49U010 QA1L05D4LD161 / 4 "ขับตรงÃͺµèÍ¹Ò·Õ 5000.52 "8 15 / 16 "฿89,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb.
฿139,904 / หน่วย