Ingersoll-rand Qa1l05d4ld | น๊อตรันเนอร์ 1/4 นิ้ว ไดเร็กไดรฟ์ 90 Psi | 49u010 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD Nut Runner 1/4 นิ้ว Direct Drive 90 Psi | AG7ABW 49U010

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD น็อตรันเนอร์ 1/4 นิ้ว ขับตรง 90 Psi

In Stock
รายการ: AG7ABW รุ่น: QA1L05D4LDอ้างไขว้: 49U010

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿89,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกอ่อนนุช Runner
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM @ โหลดเต็ม16
ขนาดไดรฟ์1 / 4 "
ระบบไดรฟ์ขับตรง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 500
ความกว้างหัว0.52 "
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8 15 / 16 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ช่วงแรงบิด Soft Draw0 ถึง 102.3 นิ้ว - ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.69
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)29.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS8467115020

รายละเอียดสินค้า:

  • ฐานไปด้านบน (1-11 / 32 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ โหลดเต็มขนาดไดรฟ์ระบบไดรฟ์ความเร็วฟรีความกว้างหัว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND 5RLN2C6 Nut Runner 16.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb. | AA9VBH 1FYP7 5RLN2C616.03 / 8 "คลัทช์เบาะแบบพลิกกลับได้ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 6001"13.125 "฿112,711
INGERSOLL-RAND 7RLL2C6 Nut Runner 27.0 Cfm 15 ถึง 110 In.-lb. | AA9VBJ 1FYP8 7RLL2C627.03 / 8 "คลัทช์เบาะแบบพลิกกลับได้ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14001"13 3 / 32 "฿139,904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND QA1L05D4LD น็อตรันเนอร์ 1/4 นิ้ว ขับตรง 90 Psi
฿89,835 / หน่วย