Ingersoll-rand Fa110ih | ไส้กรองประสิทธิภาพสูง 3/4 นิ้ว Npt 65 Cfm | 32na08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND FA110IH ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3/4 นิ้ว Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08

INGERSOLL-RAND FA110IH เครื่องกรองประสิทธิภาพสูง 3/4 นิ้ว Npt 65 Cfm

In Stock
รายการ: AG2XLX รุ่น: FA110IHอ้างอิงข้าม: 32NA08
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
฿22,723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองประสิทธิภาพสูง
วัสดุชามอลูมิเนียม
ขนาดชามออนซ์ 7.4
ขนาดพอร์ตระบายน้ำ1 / 2 "NPT
ประเภทท่อระบายน้ำอัตโนมัติ
กรองคะแนนไมครอน 0.01
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล65 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
ความสูงโดยรวม11.03 "
ความกว้างโดยรวม3.86 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
ขนาดStandard
UPC094727439731

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)8.41
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8421398090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชามแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
INGERSOLL-RAND FA400IH ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA 10 FA400IHออนซ์ 11.3235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT฿54,835
INGERSOLL-RAND FA75IH ฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3/4 นิ้ว NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IHออนซ์ 7.445 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT฿19,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND FA110IH เครื่องกรองประสิทธิภาพสูง 3/4 นิ้ว Npt 65 Cfm
฿22,723 / หน่วย