Ingersoll-rand G1h250rg4 | 1tdg6 | เครื่องเจียรลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 เครื่องเจียรลมแบบตรง 25k Rpm 0.4 Hp 20cfm | AB3HAH 1TDG6

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 เครื่องเจียรลมตรง 25k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 20cfm

In Stock
รายการ: AB3HAH รุ่น: G1H250RG4อ้างอิงข้าม: 1TDG6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿25,896 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นAir Die Grinder
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์5.0
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ โหลดเต็ม20.0
ปลอกคอ1 / 4 "
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ไอเสียด้านหลัง
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,000
ประเภทเครื่องบดตรง
จัดการวัสดุประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.125 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มหน้าที่ความเร็วฟรีHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
INGERSOLL-RAND G1H350RG4 เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k รอบต่อนาที 0.4 Hp 25cfm | AB3HAG 1TDG5 G1H350RG46.325.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 35,0000.46.125 "฿27,689
INGERSOLL-RAND G1H200RG4 เครื่องเจียรลมแบบตรง 20k รอบต่อนาที 0.4 Hp 19cfm | AB3HAJ 1TDG7 G1H200RG44.819.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,0000.46.125 "฿24,748
เครื่องเจียรลม INGERSOLL-RAND 308B ไส้ตะเกียงหล่อลื่นในตัว | AB7RGH 23Z011 308B7.028.0Standard ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,0000.336 27 / 32 "฿7,112
INGERSOLL-RAND 5108MAX เครื่องเจียรลม, 1/4 นิ้ว NPT, 25000 RPM | AB7RGK 23Z013 5108MAX6.025.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,0000.46 9 / 16 "฿10,887
INGERSOLL-RAND 325SC4A เครื่องเจียรลมตรง 25k Rpm 0.4 Hp 32cfm | AD9MGV 4TMA7 325SC4A8.032.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 25,0000.46.5 "฿16,898
INGERSOLL-RAND 335SC4A เครื่องเจียรลมแบบตรง 35k รอบต่อนาที 0.37 Hp 30cfm | AD9MGW 4TMA8 335SC4A8.030.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 35,0000.376.5 "฿16,071
INGERSOLL-RAND 330SC4A เครื่องเจียรลมแบบตรง 30k รอบต่อนาที 0.33 Hp 30cfm | AD9MGY 4TMC1 330SC4A8.030.0ด้านอุตสาหกรรมÃͺµèÍ¹Ò·Õ 30,0000.336.5 "฿17,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INGERSOLL-RAND G1H250RG4 เครื่องเจียรลมตรง 25k รอบต่อนาที 0.4 แรงม้า 20cfm
฿25,896 / หน่วย