INGERSOLL-RAND GT030-8-10 รถเข็นเกียร์ 6600 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นเกียร์ |
ความยาวของโซ่ | 10 ฟุต |
เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | 4 "ถึง 8" |
เหมาะกับความสูงของลำแสง | 7 ถึง 12 " |
หัวหน้าห้องเพื่อประกันตัว | 7-7 / 8 " |
หัวหน้าห้องไปที่เพลา | 2-5 / 8 " |
ความจุโหลด | 6600 ปอนด์ |
นาที. เส้นโค้งรัศมี | 42 " |
วัสดุล้อ | ล้อเหล็กหล่อกลึงแข็ง |
ล้อล้อ Dia. | 4-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับหน้าแปลนคาน W. | เหมาะกับความสูงของลำแสง | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
GT020 - 8-10 | 3-5 / 16 "ถึง 8" | 6 ถึง 10 " | 4400 ปอนด์ | ฿36,376 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.