APEX-TOOLS Torx Power Bit
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | วัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดจุด | ก้าน Dia | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-TX-55-5PK | - | S2 Steel | 3.5 " | T50 | - | - | ฿6,819 | |
B | 55-TX-25-5PK | - | S2 Steel | 1.187 " | T25 | - | - | ฿4,863 | |
C | 49-C-TX-27-5PK | - | S2 Steel | 6" | T27 | - | - | ฿4,887 | |
C | 49-B-TX-27-5PK | - | S2 Steel | 3.5 " | T27 | - | - | ฿3,027 | |
D | 49-C-TX-07-5PK | - | S2 Steel | 6" | T7 | - | - | ฿5,810 | |
E | 48-TX-40-5PK | - | S2 Steel | 3.5 " | T40 | - | - | ฿8,645 | |
C | 49-A-TX-27-5PK | - | S2 Steel | 2.75 " | T27 | - | - | ฿2,728 | |
C | 49-TX-27-5PK | 1 15 / 16 " | S2 Steel | 1 15 / 16 " | T27 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,038 | |
C | 49-TX-20-5PK | 1 15 / 16 " | S2 Steel | 1 15 / 16 " | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,844 | |
F | 49-TX-07-5PK | 1 15 / 16 " | เหล็กหลอมเย็น | 1 15 / 16 " | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,915 | |
C | 49-TX-10-5PK | 1 15 / 16 " | เหล็กหลอมเย็น | 1 15 / 16 " | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,965 | |
C | 49-TX-15-5PK | 1 15 / 16 " | เหล็กหลอมเย็น | 1 15 / 16 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,853 | |
C | 49-TX-40-5PK | 1 15 / 16 " | S2 Steel | 1 15 / 16 " | T40 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,038 | |
C | 49-TX-08-5PK | 1 15 / 16 " | S2 Steel | 1 15 / 16 " | T8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,155 | |
C | 49-TX-30-5PK | 1 15 / 16 " | เหล็กหลอมเย็น | 1 15 / 16 " | T30 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,981 | |
C | 49-TX-25-5PK | 1 15 / 16 " | เหล็กหลอมเย็น | 1 15 / 16 " | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,965 | |
C | 49-A-TX-20-5PK | 2.75 " | S2 Steel | 2.75 " | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,073 | |
C | 49-A-TX-25-5PK | 2.75 " | - | - | T25 | - | 1 / 4 " | ฿2,246 | |
C | 49-A-TX-15-5PK | 2.75 " | S2 Steel | 2.75 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,246 | |
C | 49-B-TX-25-5PK | 3.5 " | S2 Steel | 3.5 " | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,273 | |
C | 49-B-TX-20-5PK | 3.5 " | S2 Steel | 3.5 " | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,456 | |
C | 49-B-TX-15-5PK | 3.5 " | S2 Steel | 3.5 " | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿2,269 | |
G | 48-TX-50-5PK | 3.5 " | S2 Steel | 3.5 " | T50 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ฿6,857 | |
C | 49-C-TX-25-5PK | 6" | เหล็ก | 6" | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,629 | |
C | 49-C-TX-20-5PK | 6" | เหล็ก | 6" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,846 | |
C | 49-C-TX-15-5PK | 6" | เหล็ก | 6" | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,629 | |
C | 49-C-TX-10-5PK | 6" | เหล็ก | 6" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿3,822 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งเครนและเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
- พลั่วพับ
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- เทป
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ลวดสลิง
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- OMRON บานพับ Roller Lever Actuator Snap Switch
- LAB SAFETY SUPPLY ขวดสี่เหลี่ยม
- KEY-BAK Tether แบบพับเก็บได้
- PARKER สายยางเอนกประสงค์ 801 ซีรี่ส์ สีดำ
- CONDOR ป้ายความปลอดภัย
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series แผ่นผนังสไตล์มัณฑนากร
- DORMONT 16100 ขั้วต่อแก๊ส Blue Hose Series
- EATON S811+/S801+ ซีรี่ส์บายพาสคอนแทคเตอร์
- WESTWARD ชุดเติม Grommet
- DAYTON เข็มขัด