เอเพ็กซ์ 49-tx-27-5pk | ดอกสว่าน Torx T27 1.94 - Pk5 | 5rdt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Pack Of 5 | AE6EKC 5RDT1

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE6EKC รุ่น: 49-TX-27-5PKอ้างอิงข้าม: 5RDT1
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
฿2,073 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์บิต
ความยาวบิต1 15 / 16 "
สไตล์บิตทอร์กซ์ (R)
วัสดุS2 Steel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 15 / 16 "
ขนาดจุดT27
SAE หรือเมตริกSAE
ก้าน Dia1 / 4 "
ขนาดก้าน1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนtorx

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดจุดก้าน Diaขนาดก้านราคา
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK ไขควงบิต Torque Power Drive T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "S2 Steel3.5 "T507 / 16 "7 / 16 "฿6,842
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Pack Of 5 | ดอกสว่านเจาะกระแทก AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "เหล็กหลอมเย็น1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "฿2,964
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK ดอกสว่าน Torx T8 1.94 - Pack Of 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "S2 Steel1 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "฿3,155
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Pack Of 5 | ดอกสว่านเจาะกระแทก AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "เหล็กหลอมเย็น1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "฿2,005
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK ดอกสว่าน Torx T10 6 - Pack Of 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"เหล็ก6"T101 / 4 "1 / 4 "฿3,844
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK ดอกสว่าน Torx T15 1.94 - Pack Of 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "เหล็กหลอมเย็น1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "฿1,849
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK ดอกสว่าน Torx T15 2.75 - Pack Of 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "S2 Steel2.75 "T151 / 4 "1 / 4 "฿2,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - แพ็ค 5
฿2,073 / หน่วย