INGERSOLL-RAND NVC400 เครื่องเป่าลมอัด 400 Cfm 75 Hp 460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
CFM | 400 |
Dew Point | 38 องศา F |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
แอมป์โหลดเต็ม | 12 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อน | 304L สแตนเลส |
คลาส ISO | 4 |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 75 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 115 องศา F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 230 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ระยะ | 3 |
ขนาดท่อ | 2 "NPT |
พลัง | 3.24kW |
สารทำความเย็น | R-404A |
คอมเพรสเซอร์ทำความเย็น (HP) | 2-1/2 |
แรงดันไฟฟ้า | 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 335.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8418690180 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | CFM | ความลึก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ฿726,615 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿810,389 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿763,786 | RFQ
|
HL2501H00AA | - | 250 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿776,993 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿914,635 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ฿1,032,582 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ฿1,233,135 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.