INGERSOLL-RAND HL2501H00AA เครื่องดูดความชื้นแบบเป่าลม 250 Cfm 60 Hp
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมอัด |
CFM | 250 |
วาล์วควบคุม | ไม่หล่อลื่น |
วงจร | 10 นาที |
ความลึก | 32 " |
Dew Point | -40 องศา ฉ |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.0 |
ความสูง | 67 " |
Hz | 60 |
ความสามารถในการไหลเข้าที่ 100 PSI | 250 |
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า) | 1-1/2 |
คลาส ISO | 2 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความสามารถในการไหลออกที่ 100 PSI | 212.5 |
ระยะ | 1 |
ความดันลดลง | 3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | สารดูดความชื้น |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 48.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 353.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 139.7 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | CFM | ความลึก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL1201H00AA | - | 120 | 30 " | - | - | - | 1 | - | ฿726,615 | |
HL1601H00AA | - | 160 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿810,389 | |
HL2001H00AA | - | 200 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿763,786 | RFQ
|
HL3001H00AA | - | 300 | 32 " | - | - | - | 1 | - | ฿914,635 | RFQ
|
HL4001H00AA | - | 400 | 36 " | - | - | - | 1 | - | ฿1,032,582 | RFQ
|
HL5001H00AA | - | 500 | 40 " | - | - | - | 1 | - | ฿1,233,135 | RFQ
|
HL6001H00AA | - | 600 | 42 " | - | - | - | 1 | - | ฿1,476,836 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.