INGERSOLL-RAND R7.5I-A135-TAS/80-460-3 ปั๊มลมโรตารี่แบบสกรู 80 แกลลอน 19.0A
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์คอมเพรสเซอร์โรตารี่สกรู |
(F) NPT Outlet | 3 / 4 " |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 35 ถึง 104 องศา F |
dBA @ 3 ฟุต | 69 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
ฟรี Air CFM @ Max. ความดัน | 98.0 |
แอมป์โหลดเต็ม | 19.0 |
HP | 10.0 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 480 VAC |
แม็กซ์ ความดัน | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3550 |
ความลึกโดยรวม | 28 " |
ความสูงโดยรวม | 68 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ระยะ | 3 |
สารทำความเย็น | R-134a |
ขนาดถัง | 80 แกลลอน. |
ประเภทถัง | ตามแนวนอน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 483.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 186.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดถัง | แอมป์โหลดเต็ม | HP | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แม็กซ์ ความดัน | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R11I-A135-TAS/120-200-3 | 120 แกลลอน. | 58.3 | 15.0 | - | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 72 " | 72 " | ฿877,753 | RFQ
|
R5.5I-A125/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 24.0 | 7.50 | 240 VAC | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 68 " | 68 " | ฿562,953 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 38.0 | 10.0 | 240 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 68 " | 68 " | ฿833,836 | RFQ
|
R4I-A125/80-230-3 | 80 แกลลอน. | 17.0 | 5.00 | 240 VAC | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3570 | 68 " | 68 " | ฿491,611 | RFQ
|
R7.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 41.8 | 10.0 | - | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 68 " | 68 " | ฿825,498 | RFQ
|
R5.5I-A135-TAS/80-200-3 | 80 แกลลอน. | 33.8 | 7.50 | - | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 68 " | 68 " | ฿713,111 | RFQ
|
R11I-A135-TAS/120-230-3 | 120 แกลลอน. | 53.0 | 15.0 | 240 VAC | 135 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3550 | 72 " | 72 " | ฿877,753 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.