Insultab Hs-614 1/8 Blk 100 | 4wmt5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ฉนวน HS-614 1/8 Blk 100 ท่อหดความร้อนเกรดอาหาร 24-22awg x 100 ฟุต | AE2DFD 4WMT5

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 ท่อหดด้วยความร้อน Food-grade 24-22awg x 100 Feet

In Stock
รายการ: AE2DFD รุ่น: HS-614 1/8 Blk 100ข้ามอ้างอิง: 4WMT5
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
฿3,398 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อหดความร้อนเกรดอาหาร
สายเคเบิล24 ถึง 22 AWG
สีBlack
ID หลังจากหดตัว0.063 "
ID ก่อนหดตัว0.125 "
ความยาว100ft
วัสดุโอเลฟินอะคริเลต
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าไม่สามารถใช้งาน
อัตราส่วนการหดตัว2:1
หดตัวชั่วคราว212 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-67 ถึง 250 F
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว0.02 "
แบบติดผนังผนังบาง
ช่วงลวด24 ถึง 22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสายเคเบิลID หลังจากหดตัวID ก่อนหดตัวความยาวความหนาของผนังหลังจากหดตัวช่วงลวดราคา
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดอาหาร 28-26awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DEP 4WMR1 HS-614 3/32 ก้อน 628 ถึง 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 ถึง 26 AWG฿293
INSULTAB HS-614 1/8 Blk 6 ท่อหดความร้อนเกรดอาหาร 24-22awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DEQ 4WMR2 HS-614 1/8 ก้อน 624 ถึง 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 ถึง 22 AWG฿309
INSULTAB HS-614 3/16 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดอาหาร 20-18awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DER 4WMR3 HS-614 3/16 ก้อน 620 ถึง 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 ถึง 18 AWG฿312
INSULTAB HS-614 1/4 Blk 6 ท่อหดแบบใช้ความร้อน เกรดอาหาร 16-12awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DET 4WMR4 HS-614 1/4 ก้อน 616 ถึง 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 ถึง 12 AWG฿347
ฉนวนกันความร้อน HS-614 3/8 Blk 6 ท่อหดความร้อนเกรดอาหาร 12-8awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DEU 4WMR5 HS-614 3/8 ก้อน 612 ถึง 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 ถึง 8 AWG฿368
ฉนวนกันความร้อน HS-614 1/2 Blk 6 ท่อหดความร้อนเกรดอาหาร 6-1awg x 6 นิ้ว Pk5 | AE2DEV 4WMR6 HS-614 1/2 ก้อน 66 ถึง 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 ถึง 1 AWG฿394
INSULTAB HS-614 3/32 Blk 48 ท่อหดความร้อนเกรดอาหาร 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DEW 4WMR7 HS-614 3/32 ก้อน 4828 ถึง 26 AWG0.046 "0.093 "4ft0.02 "28 ถึง 26 AWG฿680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INSULTAB HS-614 1/8 Blk 100 ท่อหดด้วยความร้อน Food-grade 24-22awg x 100 Feet
฿3,398 / หน่วย