INSULTAB HS-VTN 2" Blk 50 ท่อหดด้วยความร้อน 2 นิ้ว x 50 ฟุต -67-392
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สี | Black |
ID หลังจากหดตัว | 1" |
ID ก่อนหดตัว | 2" |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | อิลาสโตเมอร์ดัดแปลง |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
หดตัวชั่วคราว | 347 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -67 ถึง 392 F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.065 " |
แบบติดผนัง | ผนังบาง |
ช่วงลวด | ไม่สามารถใช้งาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.12 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | สายเคเบิล | สี | ช่วงลวด | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-600 3/64 CLR 6 | 0.01 " | - | ทูโทนช็อคชิพ | ไม่สามารถใช้งาน | 0.023 " | 0.046 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿304 | |
HSK-600 1/16 CLR 6 | 0.01 " | - | ทูโทนช็อคชิพ | ไม่สามารถใช้งาน | 0.032 " | 0.063 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿305 | |
HSK-600 3/32 CLR 6 | 0.01 " | 28 ถึง 26 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | 28 ถึง 26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿314 | |
HSK-600 1/8 CLR 6 | 0.01 " | 24 ถึง 22 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | 24 ถึง 22 AWG | 0.063 " | 0.125 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿321 | |
HSK-600 3/16 CLR 6 | 0.01 " | 20 ถึง 18 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | 20 ถึง 18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿425 | |
HSK-600 1/4 CLR 6 | 0.012 " | 16 ถึง 12 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | 16 ถึง 12 AWG | 0.125 " | 0.25 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿473 | |
HSK-600 3/8 CLR 6 | 0.012 " | 12 ถึง 8 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | 12 ถึง 8 AWG | 0.187 " | 0.375 " | 6" | โพลีไวนิลิดีนฟลูออไรด์ดัดแปลง | ฿523 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.