Bussmann Hkp-hr | ตัวยึดฟิวส์ 10a | 1cv89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HKP-HR 10a กล่องฟิวส์ | AA9EZT 1CV89

BUSSMANN HKP-HR 10a กล่องฟิวส์

In Stock
รายการ: AA9EZT รุ่น: HKP-HRอ้างอิงข้าม: 1CV89

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿723 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 20
ประเภทการเชื่อมต่อQuick Connect
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
การออกแบบบล็อกฟิวส์ไม่สามารถใช้งาน
ประเภทฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์คลาส ULL
ความสูง1.25 "
ความยาว0.25 "
สูงสุด แอมป์20
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวยึดฟิวส์ Bussmann HKP-HR 10A ใช้กับฟิวส์แก้วหรือเซรามิกของแบรนด์เพื่อป้องกันกระแสไฟเกินในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟส่องสว่าง มีฝาปิดแบบถอดได้เพื่อให้ติดตั้งและถอดฟิวส์ได้ง่าย ตัวยึดฟิวส์นี้ใช้สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้ากระแสต่ำหรือฟิวส์เซรามิกเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าแรงสูง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตัวยึดฟิวส์แบบติดตั้งบนแผงควบคุมนี้มีโครงสร้างแบบขั้วเดียวเพื่อการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
  • ได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้า 250VAC และ 125VDC ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าได้
  • ตัวยึดฟิวส์นี้ใช้กับฟิวส์ขนาด 1-1/4 x 1/4 นิ้ว และไม่มีข้อบ่งชี้ที่มองเห็นได้เพื่อความสมบูรณ์ของฟิวส์ที่เพิ่มขึ้น
  • นำเสนอรูปแบบการปฏิเสธเพื่อยึดฟิวส์ให้เข้าที่อย่างแน่นหนา

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันสามารถเปลี่ยนฟิวส์ Bussmann LPS-RK-400SP-TP ด้วยฟิวส์ที่มีพิกัดกระแสสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้หรือไม่

A. คุณต้องเปลี่ยนฟิวส์ด้วยฟิวส์พิกัดกระแสไฟเดียวกันทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนพิกัดอาจทำให้ความปลอดภัยลดลง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์เอซีประเภทการเชื่อมต่อสูงสุด แอมป์ความกว้างความลึกการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaราคา
BUSSMANN HKP-HH-R กล่องฟิวส์ 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-ร0.69 "15ลื่นบน150.69 "2.64 "ดาบปลายปืน0.25 "฿522
BUSSMANN กล่องฟิวส์ HKP 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 เอช.เค.พี0.25 "30ประสาน300.81 "2.31 "ดาบปลายปืน1 / 4 "฿464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HKP-HR 10a กล่องฟิวส์
฿723 / หน่วย