Bussmann Hkp | กล่องฟิวส์ 30 A 250 V | 6f457 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN กล่องฟิวส์ HKP 30 A 250 V | AE8QWC 6F457

BUSSMANN HKP ฟิวส์ยึด 30 A 250 V

In Stock
รายการ: AE8QWC รุ่น: HKPอ้างไขว้: 6F457

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿464 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 0 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ความลึก2.31 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ดาบปลายปืน
ฟิวส์ Dia1 / 4 "
รหัสตัวยึดฟิวส์G
ความยาวฟิวส์1.25 "
ประเภทฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์คลาส ULเอช, เค
ความสูง1.25 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว0.25 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์เอซีประเภทการเชื่อมต่อสูงสุด แอมป์ความกว้างความลึกการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaราคา
BUSSMANN HKP-HR 10a กล่องฟิวส์ | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-ไม่สามารถใช้งาน-฿723
BUSSMANN HKP-HH-R กล่องฟิวส์ 15a 250v | AA9EZU 1CV90 HKP-HH-ร0.69 "15ลื่นบน150.69 "2.64 "ดาบปลายปืน0.25 "฿522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HKP ฟิวส์ยึด 30 A 250 V
฿464 / หน่วย