MI-T-M GH-2403-0GAH เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส 6.5hp 2400psi 2.6gpm
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องซักผ้าแรงดัน |
เชื้อเพลิงเตา | น้ำมัน |
คะแนนหน้าที่ | หนัก |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า OHV |
ขนาดเครื่องยนต์ | 196cc |
อัตราการไหล | 2.6 กรัมต่อนาที |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
ความสูง | 40 " |
ขนาดท่อ | 3/8 "x 50 ฟุต. |
HP | 6.5 |
ความยาว | 37 " |
น้ำหนักสุทธิ | 269 ปอนด์ |
แรงดันใช้งาน | 2400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุลูกสูบ | เซรามิกแข็ง |
ประเภทปั๊ม | เพลาข้อเหวี่ยง |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ | 20 + |
อุณหภูมิน้ำออก | 190 องศา F |
ประเภทน้ำ | ร้อน |
ความกว้าง | 29 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 184.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 8424890000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | อัตราการไหล | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | แรงดันใช้งาน | ประเภทเริ่มต้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3003-3MGH | 30 " | 2.8 กรัมต่อนาที | 41 " | 9 | 43 " | 407 ปอนด์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | หดตัว | ฿294,240 | |
GH-3004-0EGH | 30 " | 3.5 กรัมต่อนาที | 41 " | 13 | 43 " | 428 ปอนด์ | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿316,241 | |
GH-3504-0EGH | 30 " | 3.3 กรัมต่อนาที | 41 " | 13 | 43 " | 428 ปอนด์ | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ฿317,733 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.