Bussmann Hkp-hh-r | กล่องฟิวส์ 15a 250v | 1cv90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HKP-HH-R กล่องฟิวส์ 15a 250v | AA9EZU 1CV90

BUSSMANN HKP-HH-R กล่องฟิวส์ 15a 250v

In Stock
รายการ: AA9EZU รุ่น: HKP-HH-Rอ้างอิงข้าม: 1CV90

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 0 15
แอมป์เอซี15
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อลื่นบน
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ความลึก2.64 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ดาบปลายปืน
ฟิวส์ Dia0.25 "
รหัสตัวยึดฟิวส์G
ความยาวฟิวส์1.25 "
ประเภทฟิวส์แก้วและเซรามิก
ฟิวส์คลาส ULเอช, เค
ความสูง2.64 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว0.69 "
สูงสุด แอมป์15
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.69 "
ขนาดสายไฟ14

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแอมป์เอซีประเภทการเชื่อมต่อสูงสุด แอมป์ความกว้างความลึกการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaราคา
BUSSMANN HKP-HR 10a กล่องฟิวส์ | AA9EZT 1CV89 HKP-HR0.25 "-Quick Connect200.25 "-ไม่สามารถใช้งาน-฿723
BUSSMANN กล่องฟิวส์ HKP 30 A 250 V | AE8QWC 6F457 เอช.เค.พี0.25 "30ประสาน300.81 "2.31 "ดาบปลายปืน1 / 4 "฿464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HKP-HH-R กล่องฟิวส์ 15a 250v
฿522 / หน่วย