Intech Owsd-70 | เครื่องแยกน้ำมัน/น้ำ 70 Scfm ปากน้ำ 1/2 นิ้ว | 20cl92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTECH OWSD-70 เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ 70 Scfm 1/2 นิ้ว Inlet | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 เครื่องแยกน้ำมัน/น้ำ 70 Scfm 1/2 Inch Inlet

In Stock
รายการ: AF6QUV รุ่น: OWSD-70ข้ามอ้างอิง: 20CL92
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
฿29,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ
ปริมาณโมดูลการดูดซึม (Gal.).5
ช่องอากาศเข้า NPT (นิ้ว)1/2
ความสูง10 "
ความยาว9"
สูงสุด ปั๊มลม HP15
แม็กซ์ การไหลของอากาศ70 เอสซีเอฟเอ็ม
แม็กซ์ ความดัน600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย40 Degrees to 140 Degrees
ชนิดภาพเขียนคอนเดนเสท
น้ำหนัก£ 8
ความกว้าง568601 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8421210000

รายละเอียดสินค้า:

  • คอนเดนเสท Inlet NPT (นิ้ว) (1/2)
  • ช่องจ่ายน้ำมัน NPT (นิ้ว) (1/2)
  • ท่อระบายน้ำ NPT (นิ้ว) (1/2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวแม็กซ์ การไหลของอากาศชนิดภาพเขียนน้ำหนักความกว้างราคา
INTECH CT-125 เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ 125 Scfm 1/2 Inch Inlet | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 เอสซีเอฟเอ็มอัดอากาศ15-13 / 32 ปอนด์568602 "฿46,726
INTECH CT-250 เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ 250 Scfm 1/2 Inch Inlet | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 เอสซีเอฟเอ็มอัดอากาศ24-19 / 64 ปอนด์568603 "฿72,808
INTECH CT-600 เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ 600 Scfm 1/2 Inch Inlet | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 เอสซีเอฟเอ็มอัดอากาศ41-29 / 32 ปอนด์568584 "฿140,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTECH OWSD-70 เครื่องแยกน้ำมัน/น้ำ 70 Scfm 1/2 Inch Inlet
฿29,613 / หน่วย