INTECH CT-125 เครื่องแยกน้ำ/น้ำมัน 125 Scfm 1/2 Inch Inlet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องแยกน้ำมัน / น้ำ |
ปริมาณโมดูลการดูดซึม (Gal.) | 0.8 |
ช่องอากาศเข้า NPT (นิ้ว) | 1/2 |
ความสูง | 17 " |
ความยาว | 19 " |
สูงสุด ปั๊มลม HP | 30 |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 125 เอสซีเอฟเอ็ม |
แม็กซ์ ความดัน | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | 40 Degrees to 140 Degrees |
ชนิดภาพเขียน | อัดอากาศ |
น้ำหนัก | 15-13 / 32 ปอนด์ |
ความกว้าง | 568602 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8421210000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | ชนิดภาพเขียน | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอดับเบิลยูเอสดี-70 | 10 " | 9" | 70 เอสซีเอฟเอ็ม | คอนเดนเสท | £ 8 | 568601 " | ฿29,613 | ||
CT-250 | 18 " | 23 " | 250 เอสซีเอฟเอ็ม | อัดอากาศ | 24-19 / 64 ปอนด์ | 568603 " | ฿72,808 | ||
CT-600 | 20 " | 29 " | 600 เอสซีเอฟเอ็ม | อัดอากาศ | 41-29 / 32 ปอนด์ | 568584 " | ฿140,277 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.