เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ติดผนัง Intermatic E1010 เหมาะสำหรับระบบไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและความปลอดภัยด้วยการเปิดใช้งานฟังก์ชันเปิด/ปิดตามกำหนดเวลา จำลองการมีอยู่ของมนุษย์เพื่อยับยั้งผู้บุกรุก ตัวจับเวลานี้ใช้ในสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมแสงสว่างหรืออุปกรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตั้งเวลาได้ขั้นต่ำ 30 นาที และตั้งเวลาได้สูงสุดตั้งแต่ 30 นาที ถึง 23 ชั่วโมง
- ตัวจับเวลาที่ได้รับการรับรองจาก CSA นี้มีสวิตช์ 1 ขั้ว ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อนุญาตให้เปิด / ปิดได้สูงสุดหนึ่งรอบ ทำให้มีความสามารถในการตั้งเวลาอย่างง่ายสำหรับตัวจับเวลา
- ตัวจับเวลาสวิตช์ที่อยู่ในรายการ UL นี้สามารถรองรับไฟฟ้าได้สูงสุด 1800 วัตต์ และมีโหลดไฟฟ้า 15 แอมป์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ในอุดมคติ 30-074J น็อตขั้วต่อสายไฟ: เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานสายไฟต่างๆ การออกแบบที่ทนทานช่วยให้มั่นใจได้ถึงโซลูชันที่เชื่อถือได้และสะดวกสบายสำหรับความต้องการในการต่อสายไฟ
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: Intermatic E1010 In-Wall switch timer มีการทำงานกี่ครั้งต่อวัน
A. เปิด 12 และปิด 12 ครั้งต่อวัน
Q. ตัวตั้งเวลาติดผนังนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบใด?
A. ตัวตั้งเวลาสวิตช์นี้ต้องการการเชื่อมต่อที่เป็นกลาง
ถาม จะรักษาตัวจับเวลา Intermatic นี้ได้อย่างไร?
A.
- เช็ดตัวจับเวลาด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่มเป็นระยะเพื่อป้องกันฝุ่นสะสม
- ตรวจสอบร่องรอยการสึกหรอบนหน้าปัดและสวิตช์ และเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น
- กำหนดตารางเวลาที่แตกต่างกันเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานถูกต้อง
- รีเซ็ตตัวจับเวลาหลังจากไฟฟ้ากลับคืนมาเพื่อรักษากำหนดการของคุณ
- ป้องกันตัวจับเวลาจากความชื้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
- อยู่ภายในความสามารถในการรับน้ำหนักที่ระบุเพื่อป้องกันความเสียหาย
- ดูคู่มือสำหรับคำแนะนำการดูแลเฉพาะของผู้ผลิต
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามความจำเป็นเพื่อรักษาคุณสมบัติการแทนที่ด้วยตนเอง
ถาม ฉันจะติดตั้งตัวจับเวลานี้ได้อย่างไร
A. การติดตั้งเกี่ยวข้องกับการปิดเครื่อง ถอดสวิตช์หรือฝาครอบเต้ารับที่มีอยู่ออก ถอดสายไฟออกจากสวิตช์เก่า เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อตัวจับเวลา และติดตัวจับเวลาเข้ากับกล่องติดผนังอย่างแน่นหนา
ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเครื่องจับเวลาแบบอินเทอร์เมติกนี้คืออะไร?
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้า การใช้งานที่ต้องการ ช่วงเวลาของตัวจับเวลา ความง่ายในการติดตั้ง ความพร้อมใช้งานของการแทนที่ด้วยตนเอง และความเข้ากันได้กับโหลด