Intermatic E1020c นาฬิกาจับเวลาแบบกลไก | 6x765 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC E1020C เครื่องตั้งเวลาสวิตช์ผนังแบบกลไก Max. รอบเปิด/ปิด: 12 | AF2PUN 6X765

INTERMATIC E1020C เครื่องตั้งเวลาสวิทช์ผนังเครื่องกล, สูงสุด. รอบเปิด/ปิด: 12

In Stock
รายการ: AF2PUN รุ่น: E1020Cข้ามอ้างอิง: 6X765
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
฿3,739 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ผนังและตัวตั้งเวลาทางออก
แอมป์15
สีขาว
ความลึก1-3 / 8 "
ความยาว5"
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา23-1 / 2 ชม.
นาที. การตั้งเวลานาที 30
จำนวนเสา1 เสา
สไตล์ทุกวัน
ประเภทของสวิตช์ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
UPC695977937246
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์1800
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวจับเวลาแบบกลไกในผนังพร้อมกับ Tripper ที่ติดถาวรซึ่งอนุญาตให้มีการควบคุมเปิด / ปิดครั้งเดียวทุกๆ 24 ชั่วโมงในไฟพัดลมและปั๊ม
  • มีสายนำรหัสสีสามสีและสามารถติดตั้งบนกล่องแยกมาตรฐานใดก็ได้เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ผนัง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การตั้งเวลาแอมป์ประเภทแบตเตอรี่นาที. การตั้งเวลาจำนวนเสาสไตล์ชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC EI200W ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติสีขาว 1/4 HP | AA9YJZ 1JLF7 EI200Wนาที 3015-นาที 51 เสาสวิทช์ผนัง-120฿3,717
INTERMATIC EI200LA ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติอัลมอนด์ 1/4 HP | AA9YKA 1JLF8 EI200LAนาที 3015-นาที 51 เสาสวิทช์ผนัง-120฿3,665
INTERMATIC EI210W นาฬิกาจับเวลาถอยหลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ปิดอัตโนมัติ สีขาว 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210Wนาที 6015-นาที 101 เสาสวิทช์ผนัง-120฿2,744
INTERMATIC EI210LA ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติอัลมอนด์ 1/4 HP | AA9YKC 1JLG1 EI210LAนาที 6015-นาที 101 เสาสวิทช์ผนัง-120฿2,900
INTERMATIC PE153 นาฬิกาบอกเวลาอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอล 24 ชั่วโมง 120/240 โวลต์กระแสสลับ | AC9DXG 3FWY5 PE1537 วัน20-นาที 13-ดิจิตอล120/240฿23,143
INTERMATIC EI500C ตัวตั้งเวลาดิจิตอล 7 วัน SPST 120V สีงาช้าง | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 วัน15นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นาที 11 เสาทุกสัปดาห์มัณฑนากรดิจิทัล120฿4,090
INTERMATIC EI500WC ON/OFF ตั้งเวลาดิจิตอลมาตรฐาน, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 วัน15นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นาที 11 เสาทุกสัปดาห์มัณฑนากรดิจิทัล120฿3,919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC E1020C เครื่องตั้งเวลาสวิทช์ผนังเครื่องกล, สูงสุด. รอบเปิด/ปิด: 12
฿3,739 / หน่วย