Intermatic Et90215cre | เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า Astro 365 วันที่ 2 Spdt Ethernet | 13d107 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC ET90215CRE Electric Timer Astro 365 วัน 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107

INTERMATIC ET90215CRE Electric Timer Astro 365 Day 2 Spdt อีเธอร์เน็ต

In Stock
รายการ: AA4RYD รุ่น: ET90215CREข้ามอ้างอิง: 13D107
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
฿36,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์30
เวลาสำรอง100 ชม.
ประเภทแบตเตอรี่supercapacitor
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก3.625 "
ความสูงของการแสดงผล1.04 ใน
ความกว้างของการแสดงผล1.94 ใน
กรงขังเหล็ก
ความสูง9.875 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
ความยาว5.625 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ4000
สูงสุด การตั้งเวลาไม่แน่นอน
นาที. การตั้งเวลาวินาที 1
การติดสแนปอิน
คะแนน NEMA3R
จำนวนช่อง2
จำนวนเสา2
จำนวนเหตุการณ์ Pulse4000
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 120 องศา F
โหมดการทำงานAstro 365 วัน
ชีพจรระยะเวลา1 วินาที ถึง 24 ชม.
ชนิดภาพเขียนดาราศาสตร์ / โปรแกรม
UPC078275124905
แรงดันไฟฟ้า120-277
ความกว้าง5.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS9106905520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: โมดูลอีเธอร์เน็ต, คัดลอกการเขียนโปรแกรมไปยังสวิตช์เวลาอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลผ่าน USB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความยาวคะแนน NEMAจำนวนช่องจำนวนเสาความกว้างราคา
INTERMATIC ET90115C Electric Timer Astro 365 วัน 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"฿31,918
INTERMATIC ET90115CE Electric Timer Astro 365 วัน 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"฿40,506
INTERMATIC ET90115CR ตัวจับเวลาไฟฟ้า Astro 365 วันที่ 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "฿36,585
INTERMATIC ET90115CRE Electric Timer Astro 365 วัน 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "฿38,930
INTERMATIC ET90215C ตัวตั้งเวลาไฟฟ้า Astro 365 วันที่ 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"฿41,793
INTERMATIC ET90215CE Electric Timer Astro 365 วัน 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"฿47,578
INTERMATIC ET90215CR ตัวจับเวลาไฟฟ้า Astro 365 วันที่ 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "฿43,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC ET90215CRE Electric Timer Astro 365 Day 2 Spdt อีเธอร์เน็ต
฿36,254 / หน่วย