INTERMATIC ET90415CR เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า Astro 365 Day 4 Spdt Nema 3r
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ |
แอมป์ | 30 |
เวลาสำรอง | 100 ชม. |
ประเภทแบตเตอรี่ | supercapacitor |
สี | สีเทา |
รูปแบบการติดต่อ | สพท |
ความลึก | 5.375 " |
ความสูงของการแสดงผล | 1.04 ใน |
ความกว้างของการแสดงผล | 1.94 ใน |
กรงขัง | เหล็ก |
ความสูง | 19.125 " |
HP ที่ 120V | 1 |
HP ที่ 240V | 2 |
ความยาว | 12.625 " |
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ | 4000 |
สูงสุด การตั้งเวลา | ไม่แน่นอน |
นาที. การตั้งเวลา | วินาที 1 |
การติด | สแนปอิน |
คะแนน NEMA | 3R |
จำนวนช่อง | 4 |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนเหตุการณ์ Pulse | 4000 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -40 ถึง 120 องศา F |
โหมดการทำงาน | Astro 365 วัน |
ชีพจรระยะเวลา | 1 วินาที ถึง 24 ชม. |
ชนิดภาพเขียน | ดาราศาสตร์ / โปรแกรม |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
ความกว้าง | 12.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 9106905510 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | คะแนน NEMA | จำนวนช่อง | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ฿31,211 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ฿39,754 | ||
ET90115CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ฿33,601 | ||
ET90115CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ฿36,840 | ||
ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ฿41,055 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ฿47,611 | ||
ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ฿40,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.