ตัวจับเวลาดิจิทัล Intermatic FM1D14-AV-U ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเปิดใช้งานและปิดใช้งานอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด อินเทอร์เฟซดิจิทัลช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง เครื่องจับเวลาแบบดิจิตอลของ Grasslin นี้ใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อการควบคุมระบบต่างๆ ตามเวลาที่แม่นยำ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวจับเวลาแบบดิจิตอล Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin มีโหมด 24 ชั่วโมง / 7 วัน ช่วยให้การตั้งเวลาเพื่อรองรับความต้องการการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตลอดทั้งสัปดาห์
- มีรูปแบบหน้าสัมผัสแบบขั้วเดี่ยว (SPDT) ที่ช่วยให้สามารถสลับระหว่างวงจรสองวงจรที่แยกจากกัน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม
- เครื่องจับเวลาแบบดิจิตอล Grasslin นี้มีความจุ 15A และ 1/2 HP ที่ 120V หรือ 1 HP ที่ 240V เพื่อรองรับโหลดไฟฟ้าจำนวนมาก
- มีเหตุการณ์อิเล็กทรอนิกส์ 14 เหตุการณ์เพื่อการกำหนดเวลาการดำเนินการที่แม่นยำ ช่วยให้ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- ตัวจับเวลานี้มาพร้อมกับการติดตั้งบนแผง ทำให้การรวมเข้ากับระบบที่มีอยู่ทำได้ง่ายขึ้น
- มีช่วงเวลาที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำในการกำหนดเวลา
- ตัวจับเวลาแบบดิจิทัลนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตั้งโปรแกรมไว้ในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ ช่วยให้การทำงานไม่หยุดชะงัก
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์
- เครื่องจับเวลาแบบดิจิตอล Grasslin นี้มีจอแสดงผลที่ชัดเจนสำหรับการวัดความสูง 1/2 นิ้วและความกว้าง 1 นิ้ว ทำให้มองเห็นได้ง่าย
- ลูกค้าที่กำลังมองหาตัวจับเวลาที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าสามารถเลือก Intermatic ได้ SPST จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้าตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- INTERMATIC สาย 4GAA2 ยาว 25 ฟุต, สาย 4GAA8 ยาว 50 ฟุต และ สายไฟ 4GAC7 ยาว 10 ฟุต: สายไฟเหล่านี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครื่องจับเวลากับแหล่งพลังงานที่อยู่ห่างไกลได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความสะดวกในการจัดวางเครื่องจับเวลา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการผสานรวมตัวจับเวลา Grasslin เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น มอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีตัวจับเวลาประเภทใดบ้าง?
A. ตัวจับเวลาแสงมีสองประเภทหลัก: เชิงกลและไฟฟ้า ซึ่งมีให้ใช้งานในรูปแบบปลั๊กอินหรือโมดูลเดินสาย จริง ๆ แล้วตัวจับเวลาทางดาราศาสตร์และเซลล์ตาแมวเป็นรูปแบบของตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากพวกมันต่างกันมาก เราจึงต้องแยกพวกมันออกจากกัน
Q. ตัวจับเวลา 7 วันคืออะไร?
A. สวิตช์เวลาดิจิตอลขนาดกะทัดรัดที่เรียกว่าตัวจับเวลาแบบตั้งโปรแกรมได้ 7 วัน ให้การจับเวลาที่แม่นยำและตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมรายวันหรือรายสัปดาห์ พวกเขามีปุ่มกดและจอแสดงผลพร้อมท์สำหรับการกำหนดค่าที่ง่ายและรวดเร็ว
ถาม: ตัวจับเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อะไรมากกว่าตัวจับเวลาแบบกลไก?
A. ทั้งคู่ทำงานคล้ายกันและสามารถทำงานเดียวกันได้ เครื่องจับเวลาเชิงกลถูกสร้างขึ้นเป็นกล่องโลหะสีเทาขนาดใหญ่ที่อาจโดดเด่นอย่างมากในการตกแต่งบ้านของคุณ โดยทั่วไปตัวจับเวลาแบบกลไกจะมีขนาดใหญ่กว่า มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า และรับภาระทางไฟฟ้าได้มากกว่าตัวจับเวลาแบบดิจิตอล
ถาม ฉันสามารถตั้งโปรแกรมจับเวลาแบบดิจิทัลของ Grasslin เพื่อเปิดไฟกลางแจ้งในเวลาพระอาทิตย์ตกและปิดในเวลาที่กำหนดในช่วงเย็นได้หรือไม่
ตอบ: ได้ คุณสามารถตั้งโปรแกรมจับเวลาให้เปิดใช้งานตอนพระอาทิตย์ตกและปิดใช้งานตามเวลาที่กำหนดไว้ได้ ช่วยให้สามารถควบคุมแสงกลางแจ้งได้อย่างแม่นยำ
ถาม จะเกิดอะไรขึ้นหากตัวจับเวลาไม่ได้เชื่อมต่อกับสายนิวทรัล?
A. สายนิวทรัลช่วยนำวงจรกลับไปยังแหล่งพลังงานเดิม พวกเขานำวงจรไปที่กราวด์หรือบัสบาร์เพื่อการไหลเวียนของกระแสที่สมบูรณ์ภายในระบบไฟฟ้า หากไม่มีสายไฟที่เป็นกลาง ระบบอาจเกิดความไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร กระแสไฟฟ้าที่ไม่คาดคิด และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต
ถาม ฉันจะติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมินี้ได้อย่างไร?
A.
- ติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิอย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่ต้องการ
- เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับชุดควบคุม
- ติดเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกเข้ากับพอร์ตที่กำหนด
- ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการโดยใช้อินเทอร์เฟซของคอนโทรลเลอร์
- ปรับการตั้งค่าส่วนต่างเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ
- เชื่อมต่อเอาต์พุตรีเลย์ของชุดควบคุมเข้ากับอุปกรณ์
- เปิดอุปกรณ์และติดตามการควบคุมอุณหภูมิ
- ปรับการตั้งค่าอย่างละเอียดตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด