Intermatic Fm1d20a-120 | 4cca6 เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC FM1D20A-120 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUU 4CCA6

INTERMATIC FM1D20A-120 เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25

In Stock
รายการ: AD6WUU รุ่น: FM1D20A-120อ้างอิงข้าม: 4CCA6
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
฿12,607 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์
แอมป์16
เวลาสำรอง3 ปี
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 - #V
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อไม่ / NC / SPDT
ความลึก3.25 "
ความสูง4"
HP ที่ 120Vเลขที่ 3/8, NC 1/2
HP ที่ 240VNC 3/4, ฉบับที่ 1
ความยาว4.75 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ20
สูงสุด การตั้งเวลา6 วัน 23 น. 59 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 1
การติดพื้นผิวหรือราง DIN
คะแนน NEMA1
จำนวนช่อง1
จำนวนเสา1
จำนวนเหตุการณ์ Pulse20
อุณหภูมิในการใช้งาน-14 ถึง 131 F
โหมดการทำงาน24 ชม. ทุกวัน
ชนิดภาพเขียน24 ชั่วโมง 7 วัน
UPC078275121607
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์600-1000
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Surface / DIN Rail Mount

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงความยาวการติดจำนวนช่องจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC FM1D20E-24 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 24v 3.5 x 3.25 x 2.25 | AD6WUP 4CCA2 FM1D20E-243.25 "2.25 "2.75 "3.5 "เปี่ยม1124฿11,958
INTERMATIC FM1D20A-24 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUQ 4CCA3 เอฟเอ็ม1D20A-243.25 "3.25 "4"4.75 "พื้นผิวหรือราง DIN1124฿11,689
INTERMATIC FM1D20-120U ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 120v 3 x 3 x 2 | AD6WUV 4CCA7 FM1D20-120U3"2"3"3"แผงหน้าปัด11120-
RFQ
INTERMATIC FM1D20A-240 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 240v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WUX 4CCA9 เอฟเอ็ม1D20A-2403.25 "3.25 "4"4.75 "พื้นผิวหรือราง DIN11240฿12,604
INTERMATIC FM1D20-240U ตั้งเวลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 240v 3 x 3 x 2 | AD6WUY 4CCC1 FM1D20-240U3"2"3"3"แผงหน้าปัด11240-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-24 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 24v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVD 4CCC6 เอฟเอ็ม1D50A-243.25 "3.25 "4"4.75 "พื้นผิวหรือราง DIN1124-
RFQ
INTERMATIC FM1D50A-120 ตัวตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25 | AD6WVG 4CCC9 เอฟเอ็ม1D50A-1203.25 "3.25 "4"4.75 "พื้นผิวหรือราง DIN11120-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC FM1D20A-120 เครื่องตั้งเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 24/7 120v 4.75 x 3.25 x 3.25
฿12,607 / หน่วย