Intermatic K4121c | โฟโต้คอนโทรล เกลียวนอกท่อ 1/2 นิ้ว 120vac | 6p007 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 นิ้วตัวผู้ท่อเกลียว 120vac | AE9YXZ 6P007

INTERMATIC K4121C โฟโต้คอนโทรล เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 120vac

In Stock
รายการ: AE9YXZ รุ่น: K4121Cอ้างไขว้: 6P007
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
฿1,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทาพร้อมแถบสีขาว
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1-9 / 16 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ความยาว2 5 / 16 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์1800
การติด1/2 "ท่อเกลียวตัวผู้
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 1/2 "Male Threaded, Swivel Type with Built in Relay

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 นิ้วชายท่อเกลียว 120vac | AE6MTD 5U789 K4141Cสีเทาพร้อมแถบสีขาว1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "฿2,230
INTERMATIC K4236C โฟโต้คอนโทรล, เกลียวท่อ 1/2 นิ้ว, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236Cสีเทา3"5.75 "เพื่อ 1800 4150120 ถึง 277 VAC3"฿2,575
INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 นิ้วชายท่อเกลียว 120vac | AE9YYA 6P008 K4221Cสีเทาพร้อมแถบสีขาว1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "฿1,378

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC K4121C โฟโต้คอนโทรล เกลียวนอก 1/2 นิ้ว 120vac
฿1,115 / หน่วย