Intermatic K4421m | โฟโตคอนโทรล 120vac 1800w สเต็ม | 20xf01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC K4421M โฟโตคอนโทรล 120vac 1800w Stem | AF7EEP 20XF01

INTERMATIC K4421M โฟโต้คอนโทรล 120vac 1800w Stem

In Stock
รายการ: AF7EEP รุ่น: K4421Mข้ามอ้างอิง: 20XF01
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
฿1,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก1-9 / 16 "
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับเพื่อ 3 15
เทียนเท้าบนเพื่อ 1 5
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อ
ความยาว3"
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์1800
การติดก้านดอก
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง1 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536509065

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ความล่าช้าในตัวเพื่อป้องกันการปิดสวิตช์ที่ไม่ต้องการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC K4123C Photocontrol Stem 208 ถึง 277vac | AE6MTC 5U788 K4123Cสีเทาพร้อมแถบสีขาวโพรพิลีน2 5 / 16 "เพื่อ 3100 4150208 ถึง 277 VAC฿1,923
INTERMATIC K4423M โฟโตคอนโทรล, SPST, แบบกันฝน, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423Mสีเทาหล่อ3"4150208 ถึง 277 VAC฿1,822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC K4421M โฟโต้คอนโทรล 120vac 1800w Stem
฿1,519 / หน่วย