Intermatic Lc4521c | โฟโต้คอนโทรลล็อค 120vac | 6p006 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC LC4521C โฟโตคอนโทรลเลอร์ล็อค 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C โฟโต้คอนโทรลล็อค 120vac

In Stock
รายการ: AE9YXY รุ่น: LC4521Cอ้างไขว้: 6P006
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
฿933 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีสีขาวพร้อมแถบสีเทา
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก3"
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับ15
เทียนเท้าบน0.5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว2.75 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์1800
การติดการปิดประตู
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าพลบค่ำถึงรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Built in Delay

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีแม็กซ์ วัตต์แรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC LC4536C โฟโตคอนโทรลเลอร์ล็อค 120 ถึง 277vac | AE6MTG 5U792 แอลซี4536ซีสีขาวพร้อมแถบสีเทาเพื่อ 1000 2300120 ถึง 277 VAC฿1,861
INTERMATIC LC4536LAC โฟโตคอนโทรลเลอร์ล็อค 120 ถึง 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACสีขาวพร้อมแถบสีน้ำเงินเพื่อ 1800 4155120 ถึง 277 VAC฿1,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC LC4521C โฟโต้คอนโทรลล็อค 120vac
฿933 / หน่วย