Intermatic Lc4523 | โฟโตคอนโทรล Twist Lock 208 ถึง 277vac | 13e067 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 ถึง 277vac | AA4TZH 13E067

INTERMATIC LC4523 โฟโต้คอนโทรล บิดล็อค 208 ถึง 277vac

In Stock
รายการ: AA4TZH รุ่น: LC4523ข้ามอ้างอิง: 13E067
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
฿1,694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโฟโตคอนโทรล
สีโปร่งแสงพร้อมแถบสีแดง
รูปแบบการติดต่อศปภ
ความลึก3"
ประเภทของอุปกรณ์กันฝน
เทียนเท้าดับ15
เทียนเท้าบน0.5
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว2.75 "
สูงสุด บัลลาสต์แอมป์8.3
สูงสุด แอมป์หลอดไส้15
แม็กซ์ วัตต์เพื่อ 3100 4155
การติดเทิร์นล็อค
คะแนน NEMAไม่ได้รับการจัดอันดับ
การตั้งค่าเปิดตอนค่ำ ปิดตอนรุ่งสาง
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 104 องศา F
UPC078275700611
แรงดันไฟฟ้า208 ถึง 277 VAC
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: NEMA Twist And Lock Type Plug Connection, Polypropelene Housing With UV Protection Keeps Moisture Out and Esnures Long Life

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ วัตต์ชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าราคา
INTERMATIC LC4521LA โฟโตคอนโทรลเลอร์ Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"โปร่งแสงพร้อมแถบสีเทา3"โพรพิลีน2.75 "1000-40 องศาถึง 158 องศา F120 VAC฿1,117
INTERMATIC LC4523LA โฟโตคอนโทรลเลอร์ Twist Lock 208 ถึง 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"โปร่งแสงพร้อมแถบสีแดง3"โพรพิลีน2.75 "เพื่อ 3100 4155-20 องศาถึง 104 องศา F208 ถึง 277 VAC฿1,852
INTERMATIC LC4535LA โฟโตคอนโทรลเลอร์ Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"โปร่งแสงพร้อมแถบสีเหลือง3"โพรพิลีน2.75 "7200-20 องศาถึง 104 องศา F480 VAC฿2,355
INTERMATIC EK4536 โฟโตคอนโทรลเลอร์ 105 - 305vac Turn-lock | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "โปร่งแสง3.5 "โพลีคาร์บอเนต5 51 / 64 "1000-40 องศาถึง 158 องศา F105 ถึง 305 VAC฿1,418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC LC4523 โฟโต้คอนโทรล บิดล็อค 208 ถึง 277vac
฿1,694 / หน่วย