ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังดิจิตอล Intermatic STO1 มีความเหมาะสมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาที่ควรเปิดและปิดอุปกรณ์ ลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ใช้เพื่อทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นอัตโนมัติและควบคุม เช่น ไฟส่องสว่างกลางแจ้ง ระบบทำความร้อนและความเย็น ป้าย ปั๊ม และพัดลมในเชิงพาณิชย์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีกำหนดการตั้งโปรแกรมได้ 7 วันอเนกประสงค์พร้อมกิจกรรมเปิด/ปิดสูงสุด 40 รายการ ช่วยให้ปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ
- สวิตช์จับเวลาแบบอินเทอร์เมติกนี้มีการปรับเวลาออมแสง (DST) อัตโนมัติ จึงมั่นใจได้ถึงความแม่นยำและการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก
- มาพร้อมกับคุณสมบัตินาฬิกาดาราศาสตร์ที่กำหนดเวลารุ่งเช้าและค่ำอย่างชาญฉลาด ปรับให้เข้ากับสภาพแสงกลางวันที่เปลี่ยนแปลงไป
- สวิตช์จับเวลาแบบอินเทอร์เมติกนี้มีการเชื่อมต่อสายไฟที่ไม่เป็นกลางเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและการติดตั้งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้กระบวนการตั้งค่าคล่องตัวขึ้น
- มีแบตเตอรี่ลิเธียม CR2 แบบถอดเปลี่ยนได้ ใช้งานได้นานถึง XNUMX ปีเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: Intermatic ST01 มีแบตเตอรี่ประเภทใดบ้าง
A. แบตเตอรี่ CR2 3 โวลต์-DC จ่ายไฟให้กับคุณสมบัติการตั้งเวลาเปิด/ปิดการคลิกของ Intermatic ST01 เพียงดึงฝาครอบด้านล่างแผงแสดงผลเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดตัวจับเวลาได้ด้วยตนเองโดยกดสวิตช์นี้
ถาม เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ในสวิตช์ไฟ Intermatic ได้อย่างไร
A. ใช้ไขควงปากแบนแงะเปิดถาดแบตเตอรี่หากแบตเตอรี่หลุดออกมา ใช้เครื่องหมาย + และ - บนถาดใส่แบตเตอรี่ CR2 ที่ให้มา จะต้องเปลี่ยนถาดแบตเตอรี่ของตัวตั้งเวลาสวิตช์ เมื่ออยู่ในโหมดปรับเอง หน้าจอจะเริ่มต้นเองและแสดงเวลา 12 น.
ถาม ตัวจับเวลานี้ทำให้สิ่งต่าง ๆ ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้อย่างไร
A. มีการติดตั้งโหมดสุ่มและกำหนดเวลาเปิด / ปิดที่แตกต่างกันเพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่อาศัยอยู่ เพิ่มความปลอดภัยโดยการจำลองการมีอยู่ของมนุษย์
ถาม: สวิตช์ตั้งเวลา Intermatic นี้เหมาะสำหรับการตั้งค่าสวิตช์เดี่ยวและสวิตช์ 3 ทางหรือไม่
ตอบ ได้ สามารถใช้งานร่วมกับการติดตั้งสวิตช์ทางเดียวหรือ 3 ทางได้ รองรับการตั้งค่าสวิตช์ที่หลากหลาย ทำให้ใช้งานได้หลากหลายสำหรับการตั้งค่าที่แตกต่างกัน
ถาม สวิตช์จับเวลา Intermatic นี้สามารถปรับให้เข้ากับโหลดประเภทต่างๆ ได้อย่างไร
A. ประกอบด้วยสวิตช์แบบแยกส่วนและสามารถปรับให้เข้ากับโหลดทุกประเภท รวมถึงโหลด AC และ DC เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นในการใช้งาน
ถาม: อุณหภูมิการทำงานของตัวจับเวลาสวิตช์ผนังดิจิตอล Intermatic คือเท่าไร?
ก. มีอุณหภูมิในการทำงาน 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส