Intermatic Uwz48e-24u | มิเตอร์วัดชั่วโมง 24vac 60 Hz แบบฟลัชเมาท์ | 20xf05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC UWZ48E-24U เครื่องวัดชั่วโมง 24vac 60 Hz Flush Mount | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U เครื่องวัดชั่วโมง 24vac 60 Hz

In Stock
รายการ: AF7EEU รุ่น: UWZ48E-24Uข้ามอ้างอิง: 20XF05
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
฿4,164 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
หน้าปัด (นิ้ว)1.89
ประเภทหน้าปัดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)1.30
ความลึก1.65 "
จอแสดงผลประเภทระบบเครื่องกลไฟฟ้า
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและร้อย
เวลาที่ผ่านไปถึง99,999.99
พอดีกับแผงตัดออก1.79 "x 1.79"
Hz60
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว1.93 "
วัสดุพลาสติก
วิธีการติดตั้งเปี่ยม
คะแนน NEMAIP20
จำนวนตัวเลข7
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถรีเซ็ตได้
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
ประเภทขั้วตะหลิว 1/4 "และสกรูแคลมป์
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999.99
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.99
ชนิดภาพเขียนระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง568677 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS9106908500

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาวประเภทขั้วราคา
INTERMATIC UWZ48V-24U Hour Meter 24vac 60 Hz ราง Din Mount | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "สกรู฿4,692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC UWZ48E-24U เครื่องวัดชั่วโมง 24vac 60 Hz
฿4,164 / หน่วย