Intermatic Wp1010mxd ฝาครอบเต้ารับทนฝนและแดด | 29th97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

INTERMATIC WP1010MXD ฝาครอบเต้ารับทนฝนและแดด แก๊งค์เดียว | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD ฝาครอบเต้ารับทนฝนและแดด แก๊งเดียว

In Stock
รายการ: AB8VXG รุ่น: WP1010MXDอ้างอิงข้าม: 29TH97
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
฿1,979 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขณะใช้งานฝาปิดกันฝน
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียมหล่อ
สีสีเทา
ความลึก3-1 / 8 "
ความสูง3.25 "
สไตล์ฝาปิดตัวเองกลอนล็อคได้
วัสดุอลูมิเนียมหล่อ
การวางแนวแนวตั้ง
จำนวนแก๊ง1
ประเภทเต้ารับดูเพล็กซ์ / เดโครา
ชนิดภาพเขียนแก๊งค์เดี่ยว
UPC078275130135
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ฝาปิดแบบหล่อสำหรับงานพิเศษใช้เพื่อป้องกันเต้ารับสวิตช์และปลั๊กที่มีการกำหนดค่าแบบ single-and two-gang เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในที่แห้งและเปียก
  • ฐานป้องกันรังสี UV สีดำพอดีกับเต้ารับที่มีอยู่และมาพร้อมกับเม็ดมีดคงที่และจดสิทธิบัตร 3 แบบเพื่อปิดผนึกเต้าเสียบ
  • ระดับ NEMA 3R ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันน้ำฝนลูกเห็บและการก่อตัวของน้ำแข็งภายนอกเมื่อใช้กับกล่องอุปกรณ์ที่เหมาะสม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างวัสดุของตัวเครื่องสีความลึกความสูงวัสดุจำนวนแก๊งชนิดภาพเขียนราคา
INTERMATIC WP3100C ผ้าคลุมกันฝนแบบใส | Single AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "โพลีคาร์บอเนตทูโทนช็อคชิพ2.75 "5.77 "โพลีคาร์บอเนต1ขณะใช้งาน฿812
INTERMATIC WP1220C ฝาครอบกันฝน พลาสติก 2 ช่อง ใส | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"โพลีคาร์บอเนตทูโทนช็อคชิพ2.62 "5.5 "โพลีคาร์บอเนต2ในการใช้งาน฿1,513

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

INTERMATIC WP1010MXD ฝาครอบเต้ารับทนฝนและแดด แก๊งเดียว
฿1,979 / หน่วย