INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8002 หมวกคลุมเต็มหน้า อเนกประสงค์ ตะเข็บแบบหยัก สีขาว ผ้าพรุน 100 ชิ้นต่อลัง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระโปรงหน้ารถ |
ประเภทปก | ใบหน้ายืดหยุ่น |
สี | ขาว |
ความสูง | 9.1 " |
วัสดุ | ผ้า Microporous |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | สากล |
ความกว้าง | 8.3 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | ประเภทปก | ความสูง | วัสดุ | สไตล์ตะเข็บ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE11063CIS | - | ใบหน้ายืดหยุ่นแบบอุโมงค์ | 13.4 " | นอนวูฟเวนลามิเนตที่เป็นกรรมสิทธิ์ | ขอบเขต | 8.3 " | ฿16,186 | RFQ
| |
CE8063CI | ยืดหยุ่นได้ | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์ | 16.14 " | ผ้า Microporous | ทำหน้าที่ | 7.08 " | ฿20,507 | ||
W2561 | ตะขอและห่วง | - | 15.75 " | นอนวูฟเวนลามิเนตที่เป็นกรรมสิทธิ์ | บันทึกเทป | 11.81 " | ฿19,382 | RFQ
| |
2229 | - | - | - | - | - | - | ฿5,940 | ||
2229 | - | - | - | - | - | - | ฿6,290 | ||
2229 | - | - | - | - | - | - | ฿6,607 | ||
2229 | - | - | - | - | - | - | ฿5,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.