IPEX USA LLC SCOV213 สวิงเช็ควาล์ว PVC หน้าแปลน 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 10-9 / 16 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 3450 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 3 / 4 " |
ความยาว | 15.75 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 70 psi ที่ 73 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 15 5 / 16 " |
วัสดุซีล | Viton |
ขนาด | 6 |
ความกว้าง | 14 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
รุ่น | ขนาด | แคร็กความดัน | ไหล | ความกว้าง | ขนาด Hex | ความยาว | สูงสุด แรงดันน้ำ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAV110 | 3" | 8.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 920 กรัมต่อนาที | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi ที่ 73 องศา F | 10.5 " | ฿52,393 | |
SCAV111 | 4mm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1500 กรัมต่อนาที | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 12.125 " | ฿74,604 | |
SCAV113 | 6 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3450 กรัมต่อนาที | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 15 5 / 16 " | ฿97,203 | |
SCAV114 | 8 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 กรัมต่อนาที | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 19.5 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 18 5 / 16 " | ฿190,376 | |
SCAV210 | 3" | 8.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 920 กรัมต่อนาที | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi ที่ 73 องศา F | 10.5 " | ฿62,920 | |
SCAV211 | 4mm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1500 กรัมต่อนาที | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 12.125 " | ฿73,559 | |
SCAV214 | 8 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 กรัมต่อนาที | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 18 5 / 16 " | ฿216,134 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.