IPEX USA LLC SCOV211 สวิงเช็ควาล์ว PVC หน้าแปลน 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิงเช็ควาล์ว |
แคปไปที่ศูนย์ทางเข้า | 8-3 / 8 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
แคร็กความดัน | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ไหล | 1500 กรัมต่อนาที |
ขนาด Hex | 5 / 8 " |
ความยาว | 11 53 / 64 " |
วัสดุ | พีวีซี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
สูงสุด แรงดันน้ำ | 70 psi ที่ 73 องศา F |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้งหรือแนวนอน |
ความสูงโดยรวม | 12.125 " |
วัสดุซีล | Viton |
ขนาด | 4mm |
ความกว้าง | 10.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | ขนาด | แคร็กความดัน | ไหล | ความกว้าง | ขนาด Hex | ความยาว | สูงสุด แรงดันน้ำ | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAV110 | 3" | 8.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 920 กรัมต่อนาที | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi ที่ 73 องศา F | 10.5 " | ฿51,146 | |
SCAV111 | 4mm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1500 กรัมต่อนาที | 10.437 " | 5 / 8 " | 11 53 / 64 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 12.125 " | ฿72,829 | |
SCAV113 | 6 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3450 กรัมต่อนาที | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 15 5 / 16 " | ฿94,890 | |
SCAV114 | 8 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 กรัมต่อนาที | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 19.5 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 18 5 / 16 " | ฿185,846 | |
SCAV210 | 3" | 8.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 920 กรัมต่อนาที | 8 1 / 16 " | 5 / 8 " | 10.25 " | 100 psi ที่ 73 องศา F | 10.5 " | ฿63,879 | |
SCAV213 | 6 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3450 กรัมต่อนาที | 14 9 / 16 " | 3 / 4 " | 15.75 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 15 5 / 16 " | ฿145,379 | |
SCAV214 | 8 | 12.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6000 กรัมต่อนาที | 16 23 / 32 " | 3 / 4 " | 16 11 / 16 " | 70 psi ที่ 73 องศา F | 18 5 / 16 " | ฿233,823 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.