IRSG ERGO-28-1-K4 โต๊ะทำงานเคลื่อนที่ได้ตามหลักสรีรศาสตร์ ยาว 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานแบบเคลื่อนที่ได้ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) การเบรก |
สี | เทาและดำ |
ความลึกของลิ้นชัก | 22 " |
ความสูงของลิ้นชัก | 4.5 " |
ความกว้างลิ้นชัก | 18 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลิ้นชัก | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 35 ถึง 42 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เออร์โก-28-K4 | - | 26 " | ฿34,706 | ||
เออร์โก-28-K8 | 1 | 54 " | ฿37,640 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.