IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 ชุดต๊าปต๊าปจัดตำแหน่งตัวเอง 116 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
ประเภทของแม่พิมพ์ | แม่มด |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มือซ้าย / ขวา | มือขวา |
วัสดุ | คาร์บอน |
จำนวนชิ้น | 116 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
ขนาด / ช่วง | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
ขนาด | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
ขนาดรวม | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 |
ประเภทด้าย | NC และ NF |
ชนิดภาพเขียน | SAE และเมตริก |
UPC | 042526904363 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8207406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | ขนาดรวม | ประเภทด้าย | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835091 | คาร์บอน | 40 | SAE | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC และ NF | SAE | ฿12,860 | ||
1835092 | คาร์บอน | 40 | เมตริก | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSP | NC และ NF | เมตริก | ฿12,645 | ||
24614 | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง | 24 | SAE | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC | เป็นเศษส่วน | ฿7,624 | ||
24640 | เหล็กดิบ | 53 | SAE | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT | เอ็นซี, เอ็นเอฟ | สกรูเครื่อง / เศษส่วน | ฿22,514 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.