เออร์วิน 88806 | จอบบิต 3/8 ใน | 4xk93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88806 จอบบิต 3/8 In | AE2HNL 4XK93

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88806 จอบบิต 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2HNL รุ่น: 88806ข้ามอ้างอิง: 4XK93

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจอบบิต
บิต Dia3 / 8 "
การก่อสร้างเหล็กกล้าคาร์บอน
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
วัสดุโลหะผสมเหล็กกล้าคาร์บอน
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6"
ขนาดก้านHex 1/4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8207506000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดก้านราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88804 Spade Bit 1/4 นิ้ว D 6 นิ้วความยาว 1/4 Hex Shank | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿213
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Spade Bit 5/16 นิ้ว D 6 นิ้วความยาว I/4 Shank | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿203
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88807 Spade Bit 7/16 นิ้ว D 6 นิ้วยาว 1/4 Shank | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿203
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Spade Bit 9/16 นิ้ว D 6 นิ้วยาว 1/4 Shank | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿227
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88811 Spade Bit 11/16 นิ้ว D 6 นิ้วยาว 1/4 Shank | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿239
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88813 Spade Bit 13/16 นิ้ว D 6 นิ้วยาว 1/4 Shank | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿233
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88815 Spade Bit 15/16 นิ้ว D 6 นิ้วยาว 1/4 Shank | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"การเปลี่ยนด่วน Hex 1/4฿233

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88806 จอบบิต 3/8 นิ้ว
฿204 / หน่วย