IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97606 ชุดดอกต๊าป/ดาย 66 ชิ้น เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะและตาย |
ขนาดการตัด | 28 |
ประเภทของแม่พิมพ์ | Hex Solid 5/8 ", 1" Hex Solid, 1-7 / 16 "Hex Solid, 1-13 / 16" Hex Solid |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสูง |
จำนวนชิ้น | 66 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด / ช่วง | เบอร์ 4 ต่อ 1 " |
ขนาด | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27, 1/4-18 |
ขนาดรวม | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
ประเภทด้าย | นอร์ทแคโรไลนา NF NPT |
ชนิดภาพเขียน | เป็นเศษส่วน |
UPC | 024721976062 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. ชุดนี้มาพร้อมกับก๊อก Hansen 28 ตัว
A. ชุดนี้ประกอบด้วย 28 ดาย
A. ชุดอุปกรณ์นี้จะสร้างเกลียวในทิศทางปกติ (ทิศทางขวามือ)
A. ดอกสว่านในชุดนี้มีการออกแบบ 4 ฟันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกวาดล้างเศษที่รวดเร็วและง่ายดาย
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.