เออร์วิน หน่วย 3 | ดอกสว่านขั้นบันไดไฮสปีด 1/4-3/4 ขั้นตอนที่ 1/16 | 4a948 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Hss Step Drill Bit 1/4-3/4 ขั้นตอนที่ 1/16 | AD6RYH 4A948

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT ดอกสว่านไฮสปีด 3 สเต็ป 1/4-3/4 สเต็ป 1/16

In Stock
รายการ: AD6RYH รุ่น: UNIBIT 3ข้ามอ้างอิง: 4A948
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
฿2,777 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนการเจาะบิต
ความยาวบิต2.75 "
ออกแบบมั่นใจได้ว่าจะเริ่มต้นอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเดินแม้บนพื้นผิวโค้ง
เสร็จสิ้นสดใส
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน1
จำนวนขนาดรู9
ขนาดก้าน3 / 8 "
ประเภทก้านแม่มด
ขนาด1/4 ถึง 3/4 "
ช่วงขนาด1/4 "ถึง 3/4"
ขนาดรวม1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
ขั้นตอนความหนา1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8207506000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: IRWIN UNIBIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตเสร็จสิ้นขนาดก้านขนาดช่วงขนาดขนาดรวมราคา
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 1 Hss Step Drill Bit 1/8-1/2 นิ้ว Step 1/32 | AD6RYF 4A946 หน่วยงาน 13.125 "สดใส1 / 4 "1/8 ถึง 1/2 "1/8 "ถึง 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"฿1,540
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 ดอกเจาะขั้นบันไดไฮสปีด 9/16-1 นิ้วขั้นที่ 1/8 | AD6RYG 4A947 หน่วยงาน 203"สดใส7 / 16 "9/16 ถึง 1 "9/16 "ถึง 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"฿3,167
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Hss Step Drill Bit 3/16-1/2 ขั้นตอนที่ 1/16 | AD6RYJ 4A949 หน่วยงาน 23.125 "สดใส1 / 4 "3/16 ถึง 1/2 "3/16 "ถึง 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"฿1,540
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 10 Hss Step Drill Bit ก้าน 1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AD6RYK 4A950 หน่วยงาน 101.75 "สดใส1 / 4 "1 / 2 "1/2 "พร้อม Steps1 / 2 "฿1,525
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 11 Hss Step Drill Bit ก้าน 7/8 นิ้ว 3/8 นิ้ว | AD6RYL 4A951 หน่วยงาน 112.593สดใส3 / 8 "7 / 8 "7/8 "พร้อม Steps7 / 8 "฿2,235
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 ดอกเจาะขั้นบันไดไฮสปีด 1 1/8 นิ้ว ก้าน 7/16 | AD6RYM 4A952 หน่วยงาน 132.875 "สดใส7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "พร้อมขั้นตอน1.125 "฿4,215
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 ดอกสว่านไฮสปีดขั้น 7/8 ถึง 1-1/8 นิ้ว | AE2HMX 4XK52 102393.125 "ไอน้ำออกไซด์7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"฿5,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT ดอกสว่านไฮสปีด 3 สเต็ป 1/4-3/4 สเต็ป 1/16
฿2,777 / หน่วย