Itw Bee Leitzke 11-243z | หมุดเคลวิส สังกะสีมาตรฐาน ขนาด 0.500 X 4 ชุด 10 ชิ้น | 2mup4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ITW BEE LEITZKE 11-243Z หมุดเคลวิส สังกะสีมาตรฐาน ขนาด 0.500 x 4 10Pk | AC2TXV 2MUP4

ITW BEE LEITZKE 11-243Z Clevis Pin, สังกะสีมาตรฐาน, ขนาด 0.500 X 4, 10Pk

In Stock
รายการ: AC2TXV รุ่น: 11-243Zอ้างอิงข้าม: 2MUP4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,430 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคลวิสพิน
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความยาว4"
วัสดุเหล็ก 1010/1018
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
Pin Dia1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนStandard
ความยาวที่ใช้งานได้3 49 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ITW BEE LEITZKE 11-243Z Clevis Pin, สังกะสีมาตรฐาน, ขนาด 0.500 X 4, 10Pk
฿1,430 / แพ็ค