Ives 5bb1hwht 4.5x4.5 630 | บานพับโรงพยาบาลสวิงใส ปลาย 180 องศา | 33mj77 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 Swing Clear Hinge Hospital Tip 180 องศา | AG3MXN 33MJ77

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 บานสวิง บานพับใส ปลายโรงพยาบาล 180 องศา

In Stock
รายการ: AG3MXN รุ่น: 5BB1HWHT 4.5X4.5 630ข้ามอ้างอิง: 33MJ77
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
฿5,344 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบานพับล้างสวิง
ประเภทแบริ่งลูกบอล
สีเงิน
Cornersสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความยาวบานประตู4.5 "
ความกว้างของบานประตู1 13 / 16 "
ความหนาของประตู1.75 "
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
กรอบใบยาว4.5 "
ความกว้างของใบเฟรม1 13 / 16 "
ฮาร์ดแวร์รวม
ความสูง4.5 "
หลุมต่อใบ4
เคล็ดลับโรงพยาบาลใช่
ความหนาของใบ0.18 "
ความจุโหลด250 ปอนด์
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดร่องแบบเต็ม
จำนวนสายไฟ0
Pin Dia1 / 4 "
ปักหมุดวัสดุเหล็ก
ประเภทขาเคล็ดลับโรงพยาบาล
ช่วงของการเคลื่อนไหวองศา 180
หมายเลขชั้นของ StanleyHT-FBB199
ความกว้าง4.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8302104030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับโรงพยาบาลวัสดุประเภทขาหมายเลขชั้นของ Stanleyหมายเลข Stanley EDPราคา
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 652 บานพับเหล็กใส 180 องศา | AG3MXK 33MJ74 5BB1HW 4.5X4.5 652ไม่เหล็กที่สามารถลอกออกได้เอฟบีบี16806-1676฿2,313
IVES 5BB1HW 4.5X4.5 630 บานพับแบบใสบานพับสแตนเลส | AG3MXL 33MJ75 5BB1HW 4.5X4.5 630ไม่เหล็กกล้าไร้สนิมที่สามารถลอกออกได้เอฟบีบี19904-4783฿4,775
IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 652 สวิงใสบานพับเหล็กปลายโรงพยาบาล | AG3MXM 33MJ76 5BB1HWHT 4.5X4.5 652ใช่เหล็กเคล็ดลับโรงพยาบาลHT-FBB168-฿2,883

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IVES 5BB1HWHT 4.5X4.5 630 บานสวิง บานพับใส ปลายโรงพยาบาล 180 องศา
฿5,344 / หน่วย